SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CB01
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874053
Sonepar Artikelnummer
120409449
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CB01
Hersteller Typ
3SE5132-0CB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CB01
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
93.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg
- Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungschaltglieder mit Einfachstößel mit Edelstahlstößel
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch große Varianz an Stecker- und Rollenoptionen
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheitsstandards für anspruchsvolle Anwendungen
- Flexible Auswahlmöglichkeiten für Gehäusematerialien und -größen
- Kompatibilität mit Zubehör für individuelle Anpassungen
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


