SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320BC03
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209894051
Sonepar Artikelnummer
120409450
Hersteller Artikelnummer
3SE51320BC03
Hersteller Typ
3SE5132-0BC03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320BC03
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
103.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
- Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder kompakt.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten.
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041.
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL).
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 sind erfüllbar.
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar.
- Flexibilität durch eine große Varianz an Stecker- und Rollen.
- Reduzierung der Anschlusszeiten und Effizienzsteigerung.
- Hohe Sicherheit für industrielle Anwendungen.
- Kompatibilität mit dem Bussystem AS-Interface.
- Verfügbarkeit von Zubehör für individuelle Anpassungen.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


