SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LC03
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209909007
Sonepar Artikelnummer
120409452
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LC03
Hersteller Typ
3SE5132-0LC03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LC03
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
103.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.123 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/2Ö Sprungkontakte
- Kuppenstößel aus Kunststoff
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall, Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für alle Industrieanforderungen.
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Optionales Zubehör für Antriebsköpfe und Anschluss verfügbar.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


