SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LB01
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874077
Sonepar Artikelnummer
120409453
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LB01
Hersteller Typ
3SE5132-0LB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LB01
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
93.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.113 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungschaltglieder: 1S/2Ö mit Einfachstößel und Edelstahlstößel
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten bei geringer Anzahl von Lagertypen
- Stecker- und Rollenvon: Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LED-Anzeigen: Zeigen aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik: Reduziert Anschlusszeiten erheblich
- Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
- Zulassungen: Weltweit (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen: Höchste Anforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- ASIsafe-Elektronik: Geringe Stromaufnahme
- Gehäusegrößen: Verschiedene Varianten in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Features: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bus-System: Direkte Anbindung an AS-Interface
- Zubehör: Antriebsköpfe, Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör
- Ermöglicht präzise Positions- und Lageerfassung für fortschrittliche Automatisierung.
- Flexible Konfigurationen bieten Anpassungsfähigkeit an verschiedenste Anwendungen.
- LED-Statusanzeigen ermöglichen eine schnelle Überprüfung des Gerätezustands.
- Schnellanschlusstechnik gewährleistet eine effiziente und zeitsparende Installation.
- Hohe Sicherheitsstandards erfüllen regulatorische Anforderungen für kritische Anwendungen.
- Vielfältige Gehäuseoptionen erleichtern die Integration in bestehende Systeme.
- Praktisches Zubehör unterstützt eine umfassende Anpassung und Installation.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


