SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320PB01
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874084
Sonepar Artikelnummer
120409455
Hersteller Artikelnummer
3SE51320PB01
Hersteller Typ
3SE5132-0PB01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320PB01
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
93.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg
- Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5) 2S/1Ö Schleichkontakte
- Stecker- und Rollenvarianten: Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LED-Anzeige: Zeigt den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik: Reduziert die Anschlusszeiten erheblich
- Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassung: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: Nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- ASIsafe-Elektronik: Benötigt eine geringe Stromaufnahme
- Gehäusegrößen: Verschiedene Größen, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten mit wenigen Lagertypen
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhöhen die Benutzerfreundlichkeit
- Vielseitiges Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sind je nach Ausführung erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface erweitert die Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in industriellen Anwendungen
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


