SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CD05
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874466
Sonepar Artikelnummer
120409458
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CD05
Hersteller Typ
3SE5132-0CD05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CD05
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
116.3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.117 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte Rollenstössel, Form C mit Kunststoffrolle 13 mm
- Modularer Aufbau für Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff bzw. Metall
- Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag durch große Stecker- und Rollenauswahl
- Erhebliche Reduktion der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen durch modulare Aufbaustruktur
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit aufgrund internationaler Zulassungen
- Bietet Zubehör wie Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör für zusätzliche Anpassbarkeit
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach EN 50041
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kundenmehrwerte:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


