SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320BD05
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874459
Sonepar Artikelnummer
120409459
Hersteller Artikelnummer
3SE51320BD05
Hersteller Typ
3SE5132-0BD05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320BD05
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
116.3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.122 kg
- Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
- Schleichkontakte mit Rollenstößel und Kunststoffrolle (13 mm)
- Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Schnellanschlusstechnik zur erheblichen Reduzierung der Anschlusszeiten
- Integrierte LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, je nach Ausführung
- Optimale Sicherheit mit zuverlässiger Leistung im industriellen Einsatz
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


