SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320KE05
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874534
Sonepar Artikelnummer
120409466
Hersteller Artikelnummer
3SE51320KE05
Hersteller Typ
3SE5132-0KE05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320KE05
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
119 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.134 kg
- Gehäusegröße: 40 mm
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Schleichkontakte: 1S/2Ö
- Rollenhebel: aus Metall und Kunststoffrolle 22 mm
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- Stecker- und Rollenvielfalt für industrielle Anforderungen
- LED-Anzeige für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Varianten in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielseitige Anwendbarkeit in verschiedenen Industrien.
- Erhöhte Sicherheit durch Erfüllung höchster Anforderungen.
- Schnelle und einfache Installation durch Schnellanschlusstechnik.
- Flexibilität durch modulare Komponenten und Gehäusevarianten.
- Reduzierte Ausfallzeiten aufgrund der LED-Statusanzeige.
- Umfassendes Zubehör für individuelle Lösungen.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


