SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320PE05
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874558
Sonepar Artikelnummer
120409467
Hersteller Artikelnummer
3SE51320PE05
Hersteller Typ
3SE5132-0PE05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320PE05
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
119 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.137 kg
- Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) 2S/1Ö
- Schleichkontakte
- Rollenhebel aus Metall und Kunststoffrolle 22 mm
- Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für industrielle Anforderungen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringer Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Vielzahl von Varianten ermöglicht Anpassungen an spezifische Anwendungen
- Reduzierte Anschlusszeiten für effizientere Installation
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Gehäusegrößen und Materialien
- Einfache Überwachung des Gerätestatus durch LED-Anzeige
- Erfüllung von Sicherheitsstandards unterstützt das Risikomanagement in Betrieben
- Zubehör wie Antriebsköpfe und Montagematerial sorgt für umfassende Einsatzmöglichkeiten
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


