SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CF05
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209874589
Sonepar Artikelnummer
120409476
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CF05
Hersteller Typ
3SE5132-0CF05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CF05
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Winkelrollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/1Ö
- Winkelrollenhebel und Kunststoffrolle: 22 mm
- Modularer Aufbau ermöglicht Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvarianz erfüllt Industrieanforderungen
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassung: IEC, UL
- Höchste Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verschiedene Gehäusegrößen verfügbar
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an Bussystem AS-Interface: Reihe 3SF1
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliedvarianten.
- Schnelle und einfache Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Systemsicherheit durch optionale Sicherheitskonfigurationen.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


