SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CJ80
Höhe des Sensors - 49.8 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878006
Sonepar Artikelnummer
120409479
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CJ80
Hersteller Typ
3SE5132-0CJ80
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CJ80
Höhe des Sensors:
49.8 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
281 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.160 kg
- Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungkontakte
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- Stangenhebel aus Aluminium, 200 mm lang
- Modularer Aufbau mit vielen Varianten
- Hohe Varianz an Stecker- und Rollenoptionen
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Hohe Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Bietet verschiedene Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Schaltgliedern
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Ergänzende Zubehörteile wie Antriebsköpfe und Montagematerial erhältlich
- Ideale Lösung für nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach EN 50041
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


