SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CJ82
Höhe des Sensors - 49.8 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878013
Sonepar Artikelnummer
120409480
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CJ82
Hersteller Typ
3SE5132-0CJ82
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CJ82
Höhe des Sensors:
49.8 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
281 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.155 kg
- Größe: 40 mm
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Schaltkontakte: 1S/1Ö Sprungkontakte
- Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
- Stangenhebel: aus Kunststoff, 200 mm lang
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- Statusanzeige: LEDs zeigen den aktuellen Status an
- Schnellanschlusstechnik zur Reduktion der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassungen: IEC, UL
- Hohe Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Verfügbares Zubehör: Antriebsköpfe und Stecker, Montage-/Anschlusszubehör
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau und große Varianz der Stecker- und Rollen
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung von PL e und SIL 3 Standards
- Einfache Statusüberwachung durch integrierte LED-Anzeige
- Weltweite Zulassung gewährleistet den Einsatz in verschiedenen Märkten
- Sichere und zuverlässige Anwendungen unterstützen die Maschinenverfügbarkeit
- Flexibilität durch verschiedene Gehäusegrößen und -materialien
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


