SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LR01
Höhe des Sensors - 37.8 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878037
Sonepar Artikelnummer
120409482
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LR01
Hersteller Typ
3SE5132-0LR01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LR01
Höhe des Sensors:
37.8 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
220.3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.145 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/2Ö
- Federstabantrieb: 142,5 mm Gesamtlänge
- Kunststoffstößel: 50 mm
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten bei kleiner Anzahl von Lagertypen
- Stecker- und Rollenvarianten: Erfüllen nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Statusanzeige: LEDs für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik: Reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme: Integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale Varianten: Mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bussystem: Direkte Anbindung an AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielfalt der Varianten: Ermöglicht flexible Anpassungen an spezifische Anwendungen.
- Hohe Sicherheit: Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen für den industriellen Einsatz.
- Einfache Montage: Zubehör und Montagemöglichkeiten unterstützen eine schnelle Installation.
- Effiziente Statusüberwachung: LED-Anzeigen sorgen für sofortige Information über den Gerätestatus.
- Praktische Anschlussmöglichkeiten: Schnellanschlusstechnik reduziert Zeitaufwand bei der Inbetriebnahme.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


