SIEMENS - Positionsschalter Kunststoffgeh. 40mm, Schwenkhebel, EN50041, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320CJ01
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209876170
Sonepar Artikelnummer
120409468
Hersteller Artikelnummer
3SE51320CJ01
Hersteller Typ
3SE5132-0CJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320CJ01
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.146 kg
- Gehäusegröße: Kunststoff, mehrere Größen verfügbar
- Schwenkhebel: 40 mm mit einstellbarem Schwenkantrieb rechts/links
- Schaltkontakte: 1 x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte
- Metallhebel: 27 mm lang
- Kunststoffrolle: 19 mm
- LED-Anzeige für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen gemäß PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz von Stecker- und Rollenausführungen
- Reduzierte Anschlusszeiten dank innovativer Schnellanschlusstechnik
- Höchste Sicherheitsstandards für Anwendungen mit kritischen Anforderungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliedvarianten
- Verfügbares Zubehör für individuelle Anpassungen und Montageoptionen
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm Schwenkhebel
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


