SIEMENS - Positionsschalter Kunststoffgeh. 40mm, Schwenkhebel, EN50041, 1S/2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51320LJ01
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209876194
Sonepar Artikelnummer
120409470
Hersteller Artikelnummer
3SE51320LJ01
Hersteller Typ
3SE5132-0LJ01
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51320LJ01
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.148 kg
- Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar
- Metallhebel 27 mm lang und Kunststoffrolle 19 mm
- Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker in einigen Varianten
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für nahezu alle Industrieanforderungen
- Flexibles Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker je nach Ausführung verfügbar
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
Positionsschalter Kunststoffgehäuse 40 mm Schwenkhebel
Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


