SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50041, 40mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51340LA001AE0
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878150
Sonepar Artikelnummer
120584146
Hersteller Artikelnummer
3SE51340LA001AE0
Hersteller Typ
3SE5134-0LA00-1AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51340LA001AE0
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
99.2 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg
- Gehäusegröße: 40 mm nach DIN EN 50041
- Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/2Ö mit M12-Stecker, 4-polig
- Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=31, Pin4=32
- Maximale Spannung: 250 V und 4 A
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusevarianten: Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bussystem Anbindung: AS-Interface
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- LEDs zeigen deutlich den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik reduziert erheblich die Anschlusszeiten.
- Umfangreiches Zubehör, einschließlich Antriebsköpfe und Stecker, ist je nach Ausführung erhältlich.
- Sicherheit in der Anwendung ist ein zentraler Aspekt des SIRIUS Geschäfts.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


