SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52420LK21
Höhe des Sensors - 46.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695146
Sonepar Artikelnummer
120227041
Hersteller Artikelnummer
3SE52420LK21
Hersteller Typ
3SE5242-0LK21
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52420LK21
Höhe des Sensors:
46.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
96.3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.125 kg
- Geräteanschluss: 2 x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/2Ö
- Schwenkhebel: rechts/links einstellbar mit Kunststoffrolle 19 mm
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für den Industriealltag
- Statusanzeige durch LEDs
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllung höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall, oder Kompaktbauform
- Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Nach EN 50047 und EN 50041
- Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau
- Reduzierte Anschlusszeiten mit Schnellanschlusstechnik
- Einfachere Integration in bestehende Systeme durch viele Variationsmöglichkeiten
- Optimaler Einsatz in verschiedenen Industriebereichen
- Erfüllung strenger Sicherheitsanforderungen für erhöhte Betriebssicherheit
- Erhältliche Zubehörteile für individuelle Anpassungen
Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


