SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52421KC05
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695054
Sonepar Artikelnummer
120227043
Hersteller Artikelnummer
3SE52421KC05
Hersteller Typ
3SE5242-1KC05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52421KC05
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
60.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg
- Gehäusegröße: 50 mm nach DIN EN 50047
- Geräteanschluss: 2 x (M20 x 1,5) 1S/2Ö
- Schleichkontakte: LED, gelb/grün, 24 V DC
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten, geringe Anzahl von Lagertypen
- Schaltpunkte und Befestigung: nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Schalterkonfiguration: Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Stromaufnahme: Gering durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Varianten: Kunststoff oder Metall, Kompaktbauform, optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Zubehör: Antriebsköpfe, Stecker, weiteres Montage-/Anschlusszubehör
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an, was die Bedienung erleichtert.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
- Die Reihe 3SF1 ermöglicht eine direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
- Vielseitigkeit durch verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


