Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340HC051AC4

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209694705

Sonepar Artikelnummer

120227004

Hersteller Artikelnummer

3SE52340HC051AC4

Hersteller Typ

3SE5234-0HC05-1AC4

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52340HC051AC4

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

89.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.073 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse

    Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
    • 1S/1Ö Sprungkontakte integriert (nicht austauschbar)
    • M12-Stecker, 4-polig
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
    • Maximal 250 V und 4 A
    • Mechanische Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung sicherheitstechnischer Anforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder aus Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei minimalen Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert erheblich die Anschlusszeiten
    • Erhältlich mit Zubehör wie Antriebsköpfen und weiterem Montage-/Anschlusszubehör
    • Safety is a SIRIUS business

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie