Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340HK501AC4

  • Höhe des Sensors - 49.4 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209822382

Sonepar Artikelnummer

120584218

Hersteller Artikelnummer

3SE52340HK501AC4

Hersteller Typ

3SE5234-0HK50-1AC4

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52340HK501AC4

Höhe des Sensors:

49.4 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

196 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.126 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Sprungkontakte integriert (nicht austauschbar) mit M12-Stecker, 4-polig
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14
    • Maximalspannung: 250 V, Maximalstrom: 4 A
    • Längenverstellbarer Schwenkhebel mit Kunststoffrolle 19 mm
    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Anzahl von Lagertypen
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen mit verschiedenen Schaltgliedern in Kunststoff oder Metall
    • Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Vielfältiges Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör je nach Ausführung erhältlich
    • Sicherheit ist Teil der SIRIUS Geschäftspolitik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie