Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340HK821AC4

  • Höhe des Sensors - 46 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209822344

Sonepar Artikelnummer

120584219

Hersteller Artikelnummer

3SE52340HK821AC4

Hersteller Typ

3SE5234-0HK82-1AC4

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52340HK821AC4

Höhe des Sensors:

46 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

285 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.138 kg

    Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047

    Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Integrierte 1S/1Ö Sprungkontakte (nicht austauschbar) mit M12-Stecker, 4-polig
    • Maximalspannung: 250 V, Maximalstrom: 4 A
    • Stangenhebel mit Kunststoffstange von 200 mm
    • Betriebliche Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Modularer Aufbau ermöglicht vielfältige Varianten
    • LEDs zur Statusanzeige des Geräts
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten

    Kunden Vorteile:

    • Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen
    • Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall verfügbar
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker für zusätzlichen Komfort
    • Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker sowie Montage-/Anschlusszubehör erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie