SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm 1S/2Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52340KC051AE0
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209694743
Sonepar Artikelnummer
120227008
Hersteller Artikelnummer
3SE52340KC051AE0
Hersteller Typ
3SE5234-0KC05-1AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52340KC051AE0
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
89.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.078 kg
- Gehäuse nach DIN EN 50047, 31 mm
- 1S/2Ö Schleichkontakte
- M12-Stecker, 4-polig
- Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=31, Pin4=32
- Maximalspannung: 250 V, Maximalstrom: 4 A
- Teflonstößel für langlebige Nutzung
- Modularer Aufbau für vielseitige Varianten
- LED-Anzeigen für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Ergänzende Reihe 3SF1 mit Bussystem AS-Interface
- Hohe Flexibilität dank variabler Konfigurationen.
- Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik.
- Hohe Sicherheitsstandards werden gewährleistet.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Industriealltag.
- Weltweite Zulassung für internationale Nutzung.
- Zusätzliche Montage-/Anschlusszubehör verfügbar für einfachen Einsatz.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


