SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320HD03
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209694293
Sonepar Artikelnummer
120226965
Hersteller Artikelnummer
3SE52320HD03
Hersteller Typ
3SE5232-0HD03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320HD03
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
86 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.076 kg
- Gehäuse: Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/1Ö integriert (nicht austauschbar)
- Rollenstößel: Form C mit Kunststoffrolle 10 mm
- Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten mit kleiner Anzahl von Lagertypen
- Statusanzeige: LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik: Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassung: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Stromaufnahme: Gering durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Varianten: Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionen: Mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Bussystem: Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface
- Erfüllung nahezu aller Anforderungen im Industriealltag durch große Varianz der Stecker- und Rollen.
- Kurzere Installationszeiten durch schnellere Anschlussmethoden.
- Zuverlässige Positions- und Lageerfassung zur Verbesserung der Maschinensteuerung.
- Höchste Sicherheitsstandards durch modulare Auswahlmöglichkeiten.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliederoptionen.
- Gesamtes Zubehör für einfache Installation und Anschluss erhältlich.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


