SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320HK80
Höhe des Sensors - 46 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209694378
Sonepar Artikelnummer
120226972
Hersteller Artikelnummer
3SE52320HK80
Hersteller Typ
3SE5232-0HK80
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320HK80
Höhe des Sensors:
46 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
271 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.140 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Integration von 1S/1Ö Sprungkontakten (nicht austauschbar)
- Stangenhebel, Aluminiumstange 200 mm
- Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen und Materialien (Kunststoff oder Metall)
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker bei einigen Varianten
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Vielfältige Lösungen durch modularen Aufbau
- Erhebliche Zeitersparnis bei Installation dank Schnellanschlusstechnik
- Individuelle Anpassungsfähigkeit an verschiedene Industrieanforderungen
- Sicherheitsstandards auf höchstem Niveau für zuverlässigen Betrieb
- Ergonomisches Design für einfache Montage und Anschluss
- Umfassendes Zubehör für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 ermöglichen die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


