SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120LK60
Höhe des Sensors - 46 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862579
Sonepar Artikelnummer
120409483
Hersteller Artikelnummer
3SE52120LK60
Hersteller Typ
3SE5212-0LK60
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52120LK60
Höhe des Sensors:
46 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg
- Gehäuse nach DIN EN 50047
- Geräteanschluss 1 x M20 x 1,5
- Sprungkontakte mit längenverstellbarem Schwenkhebel
- Formschluss (Rasterbohrung) rechts/links einstellbar
- Kunststoffrolle 19 mm
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten bei geringer Lagertypenanzahl
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich
- Zubehör wie Antriebsköpfe und weiteres Montage-/Anschlusszubehör je nach Ausführung erhältlich
Positionsschalter Metallgehäuse nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


