SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320LE12
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209896178
Sonepar Artikelnummer
120584209
Hersteller Artikelnummer
3SE52320LE12
Hersteller Typ
3SE5232-0LE12
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52320LE12
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
94.4 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.092 kg
- Gehäuseart: Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
- Anschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Sprungkontakte: 1S/2Ö
- Hebel: Rollenhebel mit Edelstahlhebel und Kunststoffrolle
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Stromaufnahme: Gering für integrierte ASIsafe-Elektronik
- Varianzen: Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale Features: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bussystem: Direkte Anbindung an das AS-Interface
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei kleiner Anzahl an Lagertypen.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- Verfügbarkeit von Antriebsköpfen und weiterem Montage-/Anschlusszubehör.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an, was die Überwachung erleichtert.
- Hohe Sicherheitsanforderungen werden erfüllt und garantieren einen sicheren Betrieb.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


