SIEMENS - Positionsschalter, Kunststoffgehäuse 50 mm, 1S/2Ö Sprungkontakte, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52440LE101AE0
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209929340
Sonepar Artikelnummer
120949600
Hersteller Artikelnummer
3SE52440LE101AE0
Hersteller Typ
3SE5244-0LE10-1AE0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52440LE101AE0
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
91.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg
- 50 mm Geräteanschluss 2 x (M20 x 1,5)
- 1S/2Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 4-polig rechts
- Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=31, Pin4=32
- Maximal 250 V und 4 A
- Rollenhebel mit Kunststoffrolle 13 mm
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen.
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 können erfüllt werden.
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich Antriebsköpfe und Stecker.
Positionsschalter Kunststoffgehäuse
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


