SIEMENS - Positionsschalter,m. Schwenkhebel,m. Edelstahlrolle, Metallg. 40mm,1S/1Ö 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140CH611AC5
Höhe des Sensors - 53.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621059921
Sonepar Artikelnummer
120584098
Hersteller Artikelnummer
3SE51140CH611AC5
Hersteller Typ
3SE5114-0CH61-1AC5
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51140CH611AC5
Höhe des Sensors:
53.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
206 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.369 kg
- Längenverstellbar mit Rasterbohrung
- Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
- Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- Feste Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14, Pin5=PE
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollen für nahezu alle Industrieanforderungen
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Optionale LED-Statusanzeige verfügbar
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall erhältlich
- Umfassendes Zubehör je nach Ausführung verfügbar
Positionsschalter
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


