SIEMENS - Positionsschalter, Metall mit Schwenkhebel 40mm, erhöhter Korrosionsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LH111AJ0
Höhe des Sensors - 59.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911895
Sonepar Artikelnummer
120584091
Hersteller Artikelnummer
3SE51120LH111AJ0
Hersteller Typ
3SE5112-0LH11-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120LH111AJ0
Höhe des Sensors:
59.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
127.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.348 kg
- Erhöhter Korrosionsschutz nach EN 50041
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Schalterkonfiguration erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung erhältlich
- Zubehör: Antriebe sowie getrennte Betätiger je nach Ausführung
- Einsatz in extremen Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen und der Lebensmittelindustrie
- Hohe Sicherheitsstandards gewährleisten zuverlässige Anwendungen
- Weltweite Zulassung nach IEC und UL bietet zusätzliche Sicherheit
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Positionsschalter Metall mit Schwenkhebel 40 mm
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


