Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047, 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52141CC051AF3

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862760

Sonepar Artikelnummer

120584190

Hersteller Artikelnummer

3SE52141CC051AF3

Hersteller Typ

3SE5214-1CC05-1AF3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52141CC051AF3

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

75.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.191 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 31 mm nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 31 mm
    • Schaltkontakte: 1S/1Ö Sprungkontakte
    • Stecker: M12-Stecker, 5-polig
    • LEDs: Fest mit 2 LEDs, gelb/grün
    • Spannung: 24 V DC
    • Mechanische Normen: Nach EN 50047 und EN 50041
    • Sicherheitsanforderungen: Erfüllt PL e bzw. SIL 3
    • ASIsafe-Elektronik: Geringe Stromaufnahme
    • Varianten: Verfügbar in Kunststoff oder Metall

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypen-Anzahl.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für nahezu alle Industrieanforderungen.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich.
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL) gewährleistet zuverlässige Anwendung.
    • Umfangreiches Zubehör abhängig von der Ausführung verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie