SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047, 1S/1Ö Schleichkontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52141BC051AF3
Höhe des Sensors - 33 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862753
Sonepar Artikelnummer
120584189
Hersteller Artikelnummer
3SE52141BC051AF3
Hersteller Typ
3SE5214-1BC05-1AF3
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52141BC051AF3
Höhe des Sensors:
33 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
75.7 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- Schleichkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
- LED-Anzeigen: gelb/grün, 24 V DC
- Pin-Belegung: Pin 1=21, Pin 2=22, Pin 3=14 (grün), Pin 4=13 (gelb), Pin 5=Masse
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e und SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Breite Varianz an Stecker- und Rollentypen für die Industrie
- Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltglieder-Optionen
- Ermöglicht die Anpassung an spezifische Sicherheitsanforderungen
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten je nach Ausführung
Positionsschalter Metallgehäuse 31 mm nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


