Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047 Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047 Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120BB01

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862777

Sonepar Artikelnummer

120409499

Hersteller Artikelnummer

3SE52120BB01

Hersteller Typ

3SE5212-0BB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120BB01

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

79.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.198 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 31 mm nach EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 31 mm, Metallgehäuse
    • Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte: 1S/1Ö
    • Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
    • Sicherheitszertifikate: Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Elektronik: Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Varianz: Diverse Gehäusegrößen und Schaltglieder verfügbar
    • Zusatzoptionen: LED-Statusanzeige und M12-Stecker optional erhältlich
    • Bussystem: Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten mit wenigen Lagertypen.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an, was die Überwachung erleichtert.
    • Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich.
    • Vielfältiges Zubehör je nach Ausführung, einschließlich Antriebsköpfe und Anschlusszubehör, erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie