Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047 Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047 Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120LB01

  • Höhe des Sensors - 33 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862791

Sonepar Artikelnummer

120409501

Hersteller Artikelnummer

3SE52120LB01

Hersteller Typ

3SE5212-0LB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120LB01

Höhe des Sensors:

33 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

79.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.220 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 31mm nach DIN EN 50047

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss 1 x (M20 x 1,5)
    • 1S/2Ö Sprungkontakte
    • Einfachstößel aus Edelstahl
    • Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Technik erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für nahezu alle industriellen Anforderungen
    • Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Flexibilität durch einen modularen Aufbau
    • Hohe Sicherheitsstandards gewährleisten den Schutz von Personnel und Maschinen
    • Zubehöroptionen ermöglichen individuelle Anpassung und Erweiterung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie