SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 31mm, EN50047 Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120LK50
Höhe des Sensors - 49.4 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862562
Sonepar Artikelnummer
120409526
Hersteller Artikelnummer
3SE52120LK50
Hersteller Typ
3SE5212-0LK50
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52120LK50
Höhe des Sensors:
49.4 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.250 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Schwenkantrieb: rechts/links 1S/2Ö
- Sprungkontakte einstellbar mit längenverstellbarem Metallhebel (100 mm lang) und Kunststoffrolle (19 mm)
- Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
- LEDs zur Statusanzeige des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch große Varianz der Stecker- und Rollen
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- Einhaltung hoher Sicherheitsstandards
- Flexibilität durch modulare Bauweise und optionale Zubehörteile
- Funktionalität und Sicherheit in anspruchsvollen Industrieanwendungen
Positionsschalter Metallgehäuse 31 mm nach DIN EN 50047
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


