Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter Metallg., 40 mm, EN 50041, Kuppenstößel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter Metallg., 40 mm, EN 50041, Kuppenstößel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140CC021AC4

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012513

Sonepar Artikelnummer

120952181

Hersteller Artikelnummer

3SE51140CC021AC4

Hersteller Typ

3SE5114-0CC02-1AC4

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51140CC021AC4

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

117 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.357 kg

    Positionsschalter, 3SE51 mit Kuppenstößel

    Der modulare Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen bietet vielfältige Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen.

    Technische Details:

    • Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
    • 1S/1Ö Sprungkontakte mit M12-Stecker, 4-polig
    • Feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13, PIN4=14
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Globale Zulassung (IEC, UL)
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitigkeit dank modularer Bauweise für unterschiedliche Anwendungen
    • Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • LED-Anzeigen ermöglichen einfache Statusüberwachung des Geräts
    • Erhältliche Zubehörteile bieten flexibles Montagesystem
    • Erfüllt moderne Sicherheitsstandards für erhöhte Betriebssicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie