Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51140CH011AC5

  • Höhe des Sensors - 59.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692824

Sonepar Artikelnummer

120226865

Hersteller Artikelnummer

3SE51140CH011AC5

Hersteller Typ

3SE5114-0CH01-1AC5

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51140CH011AC5

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

141.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.353 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 erfassen die Position und Lage von Maschinenteilen und überwachen die Stellung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Sprungkontakte mit M12-Stecker, 5-polig
    • Feste PIN-Belegung: PIN1=21, PIN2=22, PIN3=13, PIN4=14, PIN5=PE
    • Schwenkantrieb rechts und/oder links einstellbar
    • Metallhebel 27 mm lang und Kunststoffrolle 19 mm
    • Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
    • LEDs zur Statusanzeige
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface für die Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch modularen Aufbau
    • Erfüllung von Sicherheitsstandards für den industriellen Einsatz
    • Reduzierung der Montagezeit durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Gehäuse und Schaltgliedern
    • Einfache Überwachung des Geräte-Status durch die LED-Anzeige

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie