Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141CH011AF3

  • Höhe des Sensors - 59.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692831

Sonepar Artikelnummer

120226873

Hersteller Artikelnummer

3SE51141CH011AF3

Hersteller Typ

3SE5114-1CH01-1AF3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51141CH011AF3

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

141.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.349 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Schaltkontakte: 1S/1Ö Sprungkontakte mit 2 LEDs, gelb/grün, DC 24 V
    • Schwenkantrieb: rechts und/oder links einstellbar
    • Hebel: Metallhebel 27 mm lang
    • Kunststoffrolle: 19 mm
    • Pin-Belegung:
      • Pin1=21
      • Pin2=22
      • Pin3=13 und LED grün
      • Pin4=14 und LED gelb
      • Pin5=Masse LED
    • Mechanische Normen: Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Kompatibilität: Weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Stromaufnahme: Gering mit integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Gehäusegrößen: Verschiedene in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
    • Zusätzliche Varianten: Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Bussystemanbindung: Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Vielzahl von Varianten bei kleiner Anzahl von Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für industrielle Anwendungen
    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Vielfältige Zubehöroptionen, einschließlich Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie