Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51141CH021AF3

  • Höhe des Sensors - 59.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209790018

Sonepar Artikelnummer

120945982

Hersteller Artikelnummer

3SE51141CH021AF3

Hersteller Typ

3SE5114-1CH02-1AF3

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51141CH021AF3

Höhe des Sensors:

59.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

141.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.381 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Sprungkontakte mit 2 LEDs, gelb/grün, DC 24 V
    • Schwenkantrieb rechts und/oder links einstellbar
    • Mechanischer Hebel 27 mm lang und Edelstahlrolle 19 mm
    • Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13 (LED grün), Pin4=14 (LED gelb), Pin5=Masse LED
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Verfügbar mit optionalen LED-Statusanzeigen und M12-Steckern
    • Weltweit zugelassen nach IEC und UL
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Flexibilität durch große Varianz der Stecker- und Rollenoptionen
    • Aktuelle Statusanzeigen durch LEDs für bessere Überwachung
    • Optionale Antriebsköpfe und Zubehörteile verfügbar für individuelle Anpassung
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie