SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120BH60
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692015
Sonepar Artikelnummer
120226802
Hersteller Artikelnummer
3SE51120BH60
Hersteller Typ
3SE5112-0BH60
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120BH60
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.365 kg
- Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
- Schleichkontakte: 1S/1Ö
- Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
- Metallhebel: längenverstellbar, 100 mm lang
- Formschluss: Rasterbohrung mit Kunststoffrolle, 19 mm
- Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für verschiedene Anforderungen
- Statusanzeige durch LEDs
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1
- Erfüllung hoher Sicherheitsanforderungen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch modularen Aufbau.
- Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
- Optimale Anpassungsfähigkeit an industrielle Anforderungen.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Zulassungen.
- Zusätzliche Optionen wie LED-Statusanzeige erhöhen die Benutzerfreundlichkeit.
Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


