Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120CD02

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209692152

Sonepar Artikelnummer

120226809

Hersteller Artikelnummer

3SE51120CD02

Hersteller Typ

3SE5112-0CD02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120CD02

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

116.3 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.366 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dienen der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte
    • Rollenstößel: mit 3mm Überhub und Edelstahlrolle 13 mm
    • Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • Stecker- und Rollenvarianten: Erfüllen nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • LED-Anzeige: Zeigt den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik: Reduziert Anschlusszeiten erheblich
    • Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
    • Zulassungen: Weltweit (IEC, UL)
    • Sicherheitsanforderungen: Höchste Anforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Energieverbrauch: Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Gehäusegrößen: Verschiedene Größen und Materialien (Kunststoff oder Metall)
    • Optionale Varianten: Mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
    • Portfoliobereich: Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Maschinen und Anlagen
    • Erhöhte Sicherheit durch die Erfüllung strenger Sicherheitsstandards
    • Minimierte Installations- und Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Flexible Anpassung an spezifische Anforderungen durch modulare Bauweise
    • Verlässliche Statusanzeigen sorgen für höhere Betriebssicherheit
    • Umfangreiche Zubehöroptionen für erweiterten Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie