Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120CH60

  • Höhe des Sensors - 53.2 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692282

Sonepar Artikelnummer

120226821

Hersteller Artikelnummer

3SE51120CH60

Hersteller Typ

3SE5112-0CH60

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120CH60

Höhe des Sensors:

53.2 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Schwenkhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

192 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.376 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse

    Die mechanischen Positionsschalter SIRIUS 3SE5 erfassen Positionen und Lagen von Maschinenteilen und überwachen die Stellung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 40 mm nach DIN EN 50041
    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Schaltkontakte: 1S/1Ö mit Sprungkontakte
    • Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
    • Metallhebel: 100 mm lang, längenverstellbar mit Formschluss (Rasterbohrung)
    • Kunststoffrolle: 19 mm
    • Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
    • LEDs zur Statusanzeige verfügbar
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme

    Kunden Vorteile:

    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Schnellanschlusstechnik zur erheblichen Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Vielfältige Gehäusegrößen und Schaltglieder erhältlich
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker für zusätzliche Funktionalität
    • Zubehör für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar, wie Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie