Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120CH82

  • Höhe des Sensors - 49.8 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692312

Sonepar Artikelnummer

120226824

Hersteller Artikelnummer

3SE51120CH82

Hersteller Typ

3SE5112-0CH82

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120CH82

Höhe des Sensors:

49.8 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

281 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.360 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 40 mm nach DIN EN 50041
    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Schaltkontakte: 1S/1Ö Sprungkontakte
    • Schwenkantrieb: rechts/links einstellbar
    • Stangenhebel: aus Kunststoff, 200 mm lang
    • Modularer Aufbau mit vielen Varianten
    • LED-Statusanzeige verfügbar
    • Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik reduziert
    • Internationale Zulassung: IEC, UL
    • Sicherheitsanforderungen: PL e oder SIL 3 erfüllbar
    • Geringe Stromaufnahme durch ASIsafe-Elektronik

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch große Varianz an Steckern und Rollen
    • Optimale Anpassung an industrielle Anforderungen
    • Einfache Montage durch verfügbares Zubehör und Anschlusszubehör
    • Erhöhte Sicherheit durch konfigurierte Schalteroptionen
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie