Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120KC02

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692411

Sonepar Artikelnummer

120226833

Hersteller Artikelnummer

3SE51120KC02

Hersteller Typ

3SE5112-0KC02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120KC02

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.351 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 40 mm nach DIN EN 50041
    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte: 1S/2Ö
    • Überhub: 3 mm aus Edelstahl
    • Schaltpunkte und Befestigung: nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung: IEC, UL
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
    • Stromaufnahme: geringe mit ASIsafe-Elektronik
    • Varianten: verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optionen: LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Bussystem: AS-Interface Anbindung mit der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei geringer Lagertypenanzahl.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
    • Schnellanschlusstechnik reduziert die Anschlusszeiten erheblich.
    • Anpassungsfähige Lösungen für die Anforderungen im Industriealltag.
    • Erhältliches Zubehör für Antriebsköpfe und weitere Montage-/Anschlussmöglichkeiten.
    • Sicherheit wird mit der SIRIUS-Technologie gewährleistet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie