SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120KD02
Höhe des Sensors - 37.3 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692428
Sonepar Artikelnummer
120226834
Hersteller Artikelnummer
3SE51120KD02
Hersteller Typ
3SE5112-0KD02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120KD02
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
116.3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.382 kg
- Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
- Schleichkontakte: 1S/2Ö
- Rollenstößel: mit Edelstahlrolle 13 mm
- Modularer Aufbau: ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
- Verschiedene Gehäusegrößen: erhältlich in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Schaltpunkte: nach EN 50047 und EN 50041
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL
- Integrierte ASIsafe-Elektronik: geringe Stromaufnahme
- LED-Statusanzeige: optional erhältlich
- M12-Stecker: optional erhältlich
- Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden.
- Zusätzliches Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör ist je nach Ausführung verfügbar.
- Die Reihe 3SF1 ermöglicht die direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.
- Sicherheit ist ein SIRIUS-Geschäft.
Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


