Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LE01

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692534

Sonepar Artikelnummer

120226842

Hersteller Artikelnummer

3SE51120LE01

Hersteller Typ

3SE5112-0LE01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120LE01

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

119 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.360 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Kontakte: 1S/2Ö Sprungkontakte
    • Hebelmechanismus: Rollenhebel, Metallhebel und Kunststoffrolle 22 mm
    • Modularer Aufbau: Vielzahl von Varianten, kleine Anzahl von Lagertypen
    • Statusanzeige: LEDs zeigen den aktuellen Status an
    • Nach EN 50047 und EN 50041: Schaltpunkte und Befestigung
    • Weltweite Zulassung: IEC, UL
    • Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Geringe Stromaufnahme: Integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Varianten: Unterschiedliche Gehäusegrößen, Schaltglieder in Kunststoff oder Metall, Kompaktbauform
    • Zusätzliche Optionen: LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Bussystem: Direkte Anbindung an AS-Interface mit 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt fast alle Industrieanforderungen.
    • Flexibilität durch modulare Bauweise und viele Zubehöroptionen.
    • Höchste Sicherheitsstandards sind erfüllbar.
    • Erleichterte Montage durch diverses Anschlusszubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie