Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg., 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg., 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120CC021AJ0

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209904460

Sonepar Artikelnummer

120584081

Hersteller Artikelnummer

3SE51120CC021AJ0

Hersteller Typ

3SE5112-0CC02-1AJ0

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120CC021AJ0

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

103.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.365 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Der mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen unter extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Springkontakte: 1S/1Ö mit Kuppenstößel
    • Stößel: Edelstahlstößel mit 3 mm Überhub
    • Temperaturbereich: funktionsfähig bei -40 °C
    • Normen: Schock- und Schwingprüfung nach EN 61373, Kategorie 1B
    • Zulassungen: weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Schutzart: geeignet für extreme Umweltbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Korrosionsschutz für langfristige Zuverlässigkeit.
    • Hohe Sicherheitsanforderungen können mit entsprechender Schalterkonfiguration erfüllt werden.
    • Verfügbare Varianten in unterschiedlichen Gehäusegrößen (Kunststoff oder Metall).
    • Optionale Ausstattung mit getrenntem Betätiger oder Zuhaltung.
    • Flexible Zubehörlösungen durch verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie