Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120CD021AA7

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209859647

Sonepar Artikelnummer

120584082

Hersteller Artikelnummer

3SE51120CD021AA7

Hersteller Typ

3SE5112-0CD02-1AA7

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120CD021AA7

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

116.3 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.365 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Rollenstößel mit Edelstahlrolle 13 mm
    • 3 mm Überhub
    • 1S/1Ö Sprungkontakte
    • Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5)
    • Betätigungs-/Rückstellkraft 30N
    • Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduktion der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme

    Kunden Vorteile:

    • Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag durch große Variantenvielfalt
    • Aktueller Geräte-Status durch LEDs
    • Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Optionales Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker verfügbar
    • Schnelle und einfache Installation durch Schnellanschlusstechnik
    • Vielseitige Anwendungsgebiete durch direkt Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie