SIEMENS - Positionsschalter, Metallg., 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120CH621AJ0
Höhe des Sensors - 53.2 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777170
Sonepar Artikelnummer
120584086
Hersteller Artikelnummer
3SE51120CH621AJ0
Hersteller Typ
3SE5112-0CH62-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120CH621AJ0
Höhe des Sensors:
53.2 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.365 kg
- Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5)
- 1S/1Ö Sprungkontakte
- Schwenkantrieb rechts/links einstellbar mit längenverstellbarem Edelstahlhebel 100 mm lang
- Formschluss (Rasterbohrung) und Kunststoffrolle 19 mm
- Funktionsfähig bei -40 °C
- Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B
- Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung verfügbar
- Zubehör: verschiedene Antriebe sowie getrennte Betätiger erhältlich
- Einsatz in extremen Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen und der Lebensmittelindustrie
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Hohe Zuverlässigkeit dank schock- und schwinggeprüfter Konstruktion
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Gehäusegrößen und Ausführungen
Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041
Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


