Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120KB01

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692404

Sonepar Artikelnummer

120584088

Hersteller Artikelnummer

3SE51120KB01

Hersteller Typ

3SE5112-0KB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120KB01

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.327 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Schleichkontakte: 1S/2Ö
    • Einfachstößel: Edelstahl
    • Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL
    • Erfüllung von höchsten Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface durch Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitigkeit durch große Auswahl an Varianten und Zubehör
    • Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
    • Effiziente Installation durch Schnellanschlusstechnik
    • Klare Statusinformation durch LED-Anzeigen
    • Globale Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie