Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LB01

  • Höhe des Sensors - 37.3 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209692503

Sonepar Artikelnummer

120584090

Hersteller Artikelnummer

3SE51120LB01

Hersteller Typ

3SE5112-0LB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51120LB01

Höhe des Sensors:

37.3 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

85.7 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.328 kg

    Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041

    Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 40 mm nach DIN EN 50041
    • Geräteanschluss: 1x (M20 x 1,5)
    • Kontaktypen: 1S/2Ö Sprungkontakte
    • Material: Einfachstößel, Edelstahl
    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten
    • LED-Statusanzeige verfügbar
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder erhältlich
    • Weltweite Zulassungen: IEC, UL
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
    • Optional mit M12-Stecker erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierte Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
    • Hochgradige Flexibilität zur Erfüllung nahezu aller industriellen Anforderungen
    • Einfache Montage und Anpassung durch modularen Aufbau
    • Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit in Maschinenanwendungen
    • Erweiterungsmöglichkeiten durch Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie